Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - AcélkAmpó horganyzott 4×35mm 575N SN033352 - HR4-35

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - AcélkAmpó horganyzott 4×35mm 575N SN033352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagvastagság - 4 mm

  • Hosszúság - 35.3 mm

  • Hegy alakja - Tompa / tompa

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374149181

Sonepar cikkszám

SN033352

Gyártói cikkszám

HR4-35

Gyártói típuskód

HR4-35

Anyagvastagság:

4 mm

Hosszúság:

35.3 mm

Hegy alakja:

Tompa / tompa

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rögzítéstechnika ; S kampó ; AcélkAmpó horganyzott 4×35mm 575N