Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - AcélkAmpó horganyzott 5×45mm 730N SN033354 - HR5-45

MásolásMásolás
TRACON - AcélkAmpó horganyzott 5×45mm 730N SN033354

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyagvastagság - 4.8 mm

  • Hosszúság - 46 mm

  • Hegy alakja - Tompa / tompa

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374149204

Sonepar cikkszám

SN033354

Gyártói cikkszám

HR5-45

Gyártói típuskód

HR5-45

Anyagvastagság:

4.8 mm

Hosszúság:

46 mm

Hegy alakja:

Tompa / tompa

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rögzítéstechnika ; S kampó ; AcélkAmpó horganyzott 5×45mm 730N