TRACON - Adapter nyitható vezetékösszekötőhöz, sínre szerelhető PA66 SX077405 - OVO-A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szín - narancs
Szerelési mód - egyéb
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szélesség - 66 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374212564
Sonepar cikkszám
SX077405
Gyártói cikkszám
OVO-A1
Gyártói típuskód
OVO-A1
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szín:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szélesség:
66 mm
Magasság:
31 mm
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
23 mm
Adapter nyitható vezetékösszekötőhöz, sínre szerelhető PA66