TRACON - Adapter nyitható vezetékösszekötőhöz, sínre szerelhető PC SX077420 - OVOTT-A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szín - egyéb
Szerelési mód - egyéb
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225014
Sonepar cikkszám
SX077420
Gyártói cikkszám
OVOTT-A1
Gyártói típuskód
OVOTT-A1
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szélesség:
6 mm
Magasság:
18 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
45 mm
Adapter nyitható vezetékösszekötőhöz, sínre szerelhető PC