Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Akkumulátor 18V 5Ah Milwaukee SN087734 - M18 5.0Ah

MásolásMásolás
TRACON - Akkumulátor 18V 5Ah Milwaukee SN087734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Kapacitás - 5 Ah

  • Kivitel - lítium-ion

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087734

Gyártói cikkszám

M18 5.0Ah

Gyártói típuskód

M18 5.0Ah

Névleges feszültség:

18 V

Kapacitás:

5 Ah

Kivitel:

lítium-ion

Elektromos szerszámok és tartozékok ; EC001199 ; Akkumulátor 18V 5Ah Milwaukee