TRACON - Akkumulátor, M18 rendszerhez,18 VDC, 4,0 Ah MILWAUKEE SN006761 - M18-B4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Kapacitás - 4 Ah
Kivitel - lítium-ion
Tömeg - 750 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006761
Gyártói cikkszám
M18-B4
Gyártói típuskód
M18-B4
Névleges feszültség:
18 V
Kapacitás:
4 Ah
Kivitel:
lítium-ion
Tömeg:
750 g
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Akkumulátor, M18 rendszerhez,18 VDC, 4,0 Ah MILWAUKEE