Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Akkumulátor töltő Ni-Cd és Ni-MH 230VAC 7,2V-14,4V 2,1A IP20 SN034358 - AKKUT1

MásolásMásolás
TRACON - Akkumulátor töltő Ni-Cd és Ni-MH 230VAC 7,2V-14,4V 2,1A IP20 SN034358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 18-18 V

  • Töltőfeszültség - 18-18 V

  • Gyorstöltő-készülék - Igen

  • Frekvencia-tápfeszültség - 50 Hz

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374114103

Sonepar cikkszám

SN034358

Gyártói cikkszám

AKKUT1

Gyártói típuskód

AKKUT1

Névleges feszültség:

18-18 V

Töltőfeszültség:

18-18 V

Gyorstöltő-készülék:

Igen

Frekvencia-tápfeszültség:

50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Kisülési funkcióval:

Nem

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

180 mm

Magasság:

80 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Univerzális akkutöltő ; Akkumulátor töltő Ni-Cd és Ni-MH 230VAC 7,2V-14,4V 2,1A