Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Alapkeret padló telepítéshez 200 mm mély elosztóhoz 600×50×180mm SX077886 - TGEBF

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Alapkeret padló telepítéshez 200 mm mély elosztóhoz 600×50×180mm SX077886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374217323

Sonepar cikkszám

SX077886

Gyártói cikkszám

TGEBF

Gyártói típuskód

TGEBF

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

50 mm

Mélység:

180 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Igen

Alapkeret padló telepítéshez 200 mm mély elosztóhoz 600×50×180mm