TRACON - Alapműszer egyenáram méréshez 75mV-os DCVM-72B - DCVM-72B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-0.075 V
Feszültség fajtája - DC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127936
Sonepar cikkszám
DCVM-72B
Gyártói cikkszám
DCVM-72B
Gyártói típuskód
DCVM-72B
Méréstartomány:
0-0.075 V
Feszültség fajtája:
DC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
4
Skálamegvilágítás:
Nem
75 mV-os alapműszer egyenáram méréséhez, a műszer TSF típusjelű, 75 mV mérôfeszültségű egyenáramú söntökhöz illeszthető