TRACON - Alkonykapcsoló 230V/10A 5-50lux IP44 ALK-OUT - ALK-OUT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Bekapcsolási fényerő - 5-50 lx
Bekapcsolási késleltetés - 0.1 s
Kikapcsolási késleltetés - 10 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374191067
Sonepar cikkszám
ALK-OUT
Gyártói cikkszám
ALK-OUT
Gyártói típuskód
ALK-OUT
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Bekapcsolási fényerő:
5-50 lx
Bekapcsolási késleltetés:
0.1 s
Kikapcsolási késleltetés:
10 s
Max. kapcsolási teljesítmény:
300 W
Szerelési mód:
falon kívüli
Automata éjszakai lekapcsolással:
Nem
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
10 A
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Kikapcsolási fényerő:
5-50 lx
Lengő:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
10-30 °C
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm