Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Alkonykapcsoló 230V/5A 2-200lux IP44 ALK-IN - ALK-IN

MásolásMásolás
TRACON - Alkonykapcsoló 230V/5A 2-200lux IP44 ALK-IN

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 2-100 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 0.1 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 60 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374191050

Sonepar cikkszám

ALK-IN

Gyártói cikkszám

ALK-IN

Gyártói típuskód

ALK-IN

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

2-100 lx

Bekapcsolási késleltetés:

0.1 s

Kikapcsolási késleltetés:

60 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

900 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Automata éjszakai lekapcsolással:

Igen

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

5 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Kikapcsolási fényerő:

2-100 lx

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

10-30 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 230V/5A 2-200lux IP44