TRACON - Állapotfigyelő multiméter, 96x96mm DTT-5 - DTT-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 500 V
Max. árammérési-tartomány AC - 9500 A
Max. árammérési-tartomány DC - 0 A
Mérési tartomány választása - kézi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148429
Sonepar cikkszám
DTT-5
Gyártói cikkszám
DTT-5
Gyártói típuskód
DTT-5
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
500 V
Max. árammérési-tartomány AC:
9500 A
Max. árammérési-tartomány DC:
0 A
Mérési tartomány választása:
kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
0 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
0,0001 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
0,0001 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
1000 µA
Hőmérsékletmérés TC:
Nem
Max. ellenállásmérési-tartomány:
0 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,0001 Ohm
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:
Nem
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Szigetelési ellenállás mérési tartománya:
0-0 MOhm
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Nem
Legkisebb felbontás, frekvencia:
0,1 Hz
Max. kapacitás mérési tartomány:
0 µF
Teljesítmény- és energiamérés:
Nem
Induktivitásmérés:
Nem
Legkisebb felbontás, kapacitás:
0,00001 µF
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V:
Nem
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Relatívérték-mérés:
Igen
Maximumérték-memória:
Igen
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Csúcsértéktároló memória:
Igen
Minimálérték-memória:
Igen
Mérési-érték tároló:
Igen
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Fordulatszámmérés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Többfunkciós kijelző:
Igen
Felharmonikus analízis / Power Quality:
Nem
Konduktanciamérés:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
10 mV
Milliohm mérés 4-vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás):
Nem
Hőmérsékletmérés RTD:
Nem
Max. hőmérséklet tartomány:
0 °C
Max. frekvencia méréstartomány:
0.07 kHz
Legkisebb felbontás, hőmérséklet:
0,001 °C
Névleges vizsgálati feszültség 10 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V:
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V:
Nem
Kábelhossz mérés:
Nem
Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
500 V
Érzékelőarány-mérések:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Biztosító automata:
Igen