TRACON - Állítható kábelrögzítő d=18-22mm SN033429 - AKR1-1822
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 18-22 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - C-profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183345
Sonepar cikkszám
SN033429
Gyártói cikkszám
AKR1-1822
Gyártói típuskód
AKR1-1822
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
18-22 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
C-profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
egyéb
Betét anyaga:
egyéb
Bilincs anyagminősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
egyéb
Betét ellendarabjának anyaga:
egyéb
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
0
Csőmérethez (PG):
0
Betét anyagminősége:
egyéb
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
egyéb