TRACON - Állítható kábelrögzítő d=38-42mm SN032269 - AKR1-3842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 38-42 mm
Szerelési mód - C-profil
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183376
Sonepar cikkszám
SN032269
Gyártói cikkszám
AKR1-3842
Gyártói típuskód
AKR1-3842
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
38-42 mm
Szerelési mód:
C-profil
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
egyéb
Csőhöz (metrikus):
0
Halogénmentes:
Nem
Betét anyaga:
egyéb
Csőhöz (Pg):
0
Bilincs anyagminősége:
egyéb
Betét ellendarabjának anyaga:
egyéb
Betét felületvédelme:
egyéb
Betét anyagminősége:
egyéb
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
egyéb