TRACON - Állítható kábelrögzítő d=42-50mm SN032285 - AKR1-4250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 42-50 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - C-profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183383
Sonepar cikkszám
SN032285
Gyártói cikkszám
AKR1-4250
Gyártói típuskód
AKR1-4250
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
42-50 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
C-profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
egyéb
Betét anyaga:
egyéb
Bilincs anyagminősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
egyéb
Betét ellendarabjának anyaga:
egyéb
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
0
Csőmérethez (PG):
0
Betét anyagminősége:
egyéb
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
egyéb