Nem visszaküldhető

TRACON - Ampermérő 30A AC DE-72x72mm ACAM72-30 - ACAM72-30

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Ampermérő 30A AC DE-72x72mm ACAM72-30

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-30 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Max. mutatókilengés - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126434

Sonepar cikkszám

ACAM72-30

Gyártói cikkszám

ACAM72-30

Gyártói típuskód

ACAM72-30

Méréstartomány:

0-30 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

lágyvasas

Skála névleges végértéke:

30 A

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláram skála:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Modulszélesség:

4

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 30A AC DE-72x72mm