TRACON - Ampermérő 30A AC DE-96x96mm ACAM96-30 - ACAM96-30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-30 A
Átalakító-csatlakozó - Nem
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374126489
Sonepar cikkszám
ACAM96-30
Gyártói cikkszám
ACAM96-30
Gyártói típuskód
ACAM96-30
Méréstartomány:
0-30 A
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
lágyvasas
Skála névleges végértéke:
30 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Modulszélesség:
5.33
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 30A AC DE-96x96mm