Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ampermérő 50A AC DE-96x96mm ACAM96-50 - ACAM96-50

MásolásMásolás
TRACON - Ampermérő 50A AC DE-96x96mm ACAM96-50

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-50 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Max. mutatókilengés - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126496

Sonepar cikkszám

ACAM96-50

Gyártói cikkszám

ACAM96-50

Gyártói típuskód

ACAM96-50

Méréstartomány:

0-50 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

lágyvasas

Skála névleges végértéke:

50 A

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláram skála:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Modulszélesség:

5.33

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 50A AC DE-96x96mm