Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ampermérő 5A AC 72x72mm közvlen digit. relékim nél ACAMD-72-50 - ACAMD-72-50

MásolásMásolás
TRACON - Ampermérő 5A AC 72x72mm közvlen digit. relékim nél ACAMD-72-50

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0.5-50 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Max. mutatókilengés - 0 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148276

Sonepar cikkszám

ACAMD-72-50

Gyártói cikkszám

ACAMD-72-50

Gyártói típuskód

ACAMD-72-50

Méréstartomány:

0.5-50 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Max. mutatókilengés:

0 °

Mérőrendszer:

digitális

Skála névleges végértéke:

50 A

Pontossági osztály:

2

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláram skála:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Modulszélesség:

4

Vontatásmutató:

Igen

Skálamegvilágítás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 5A AC 72x72mm közvlen digit. relékim nél