TRACON - Ampermérő 5A AC 96x96mm közvlen digit. relékim nél ACAMD-96-50 - ACAMD-96-50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0.5-50 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 0 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148283
Sonepar cikkszám
ACAMD-96-50
Gyártói cikkszám
ACAMD-96-50
Gyártói típuskód
ACAMD-96-50
Méréstartomány:
0.5-50 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
0 °
Mérőrendszer:
digitális
Skála névleges végértéke:
50 A
Pontossági osztály:
2
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Modulszélesség:
5.33
Vontatásmutató:
Igen
Skálamegvilágítás:
Igen