TRACON - Ampermérő 5A AC DE-72x72mm digit. progr relékim ACAMDP72 - ACAMD-P-72
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-9500 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 0 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148313
Sonepar cikkszám
ACAMDP72
Gyártói cikkszám
ACAMD-P-72
Gyártói típuskód
ACAMD-P-72
Méréstartomány:
0-9500 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
0 °
Mérőrendszer:
digitális
Skála névleges végértéke:
9500 A
Pontossági osztály:
1
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Túláram skála:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
4
Vontatásmutató:
Igen
Skálamegvilágítás:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 5A AC DE-72x72mm digit. progr relékim