TRACON - Ampermérő 5A DC DE-96x96mm DCAM96-5 - DCAM96-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-5 A
Átalakító-csatlakozó - Nem
Feszültség fajtája - DC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127813
Sonepar cikkszám
DCAM96-5
Gyártói cikkszám
DCAM96-5
Gyártói típuskód
DCAM96-5
Méréstartomány:
0-5 A
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
lágyvasas
Skála névleges végértéke:
5 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Modulszélesség:
5.33
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 5A DC DE-96x96mm