TRACON - Analóg egyenáramú ampermérő közv méréshez 48×48mm 20mA DC SN032702 - DCAM48-0,02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-0.02 A
Átalakító-csatlakozó - Nem
Feszültség fajtája - DC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374147583
Sonepar cikkszám
SN032702
Gyártói cikkszám
DCAM48-0,02
Gyártói típuskód
DCAM48-0,02
Méréstartomány:
0-0.02 A
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
lágyvasas
Skála névleges végértéke:
0.02 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Túláram skála:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Modulszélesség:
2.66
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Analóg egyenáramú ampermérő közv méréshez 48×48mm 20mA DC