Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Analóg egyenáramú ampermérő közv méréshez 96×96mm 20mA DC SN032701 - DCAM96-0,02

MásolásMásolás
TRACON - Analóg egyenáramú ampermérő közv méréshez 96×96mm 20mA DC SN032701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-0.02 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Max. mutatókilengés - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374147569

Sonepar cikkszám

SN032701

Gyártói cikkszám

DCAM96-0,02

Gyártói típuskód

DCAM96-0,02

Méréstartomány:

0-0.02 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

lágyvasas

Skála névleges végértéke:

0.02 A

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláram skála:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Modulszélesség:

5.33

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Analóg egyenáramú ampermérő közv méréshez 96×96mm 20mA DC