Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Áram-védőkapcs 2 pólusú 63A 30mA 6kA AC SN032957 - NF2P63-100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Áram-védőkapcs 2 pólusú 63A 30mA 6kA AC SN032957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN032957

Gyártói cikkszám

NF2P63-100

Gyártói típuskód

NF2P63-100

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Áram-védőkapcs 2 pólusú 63A 30mA 6kA AC