Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Árammérő, LED jelzőfény, piros SN121025 - NYG3-AR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Árammérő, LED jelzőfény, piros SN121025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem

  • Fogó nyílása - 0 mm

  • Feszültségmérési tartomány/AC - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374214940

Sonepar cikkszám

SN121025

Gyártói cikkszám

NYG3-AR

Gyártói típuskód

NYG3-AR

Mérési tartomány választása:

kézi

Jelzés/kijelző:

digitális

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Fogó nyílása:

0 mm

Feszültségmérési tartomány/AC:

Nem

Feszültségmérési tartomány/DC:

Nem

Ellenállásmérési tartomány:

Nem

Teljesítménymérés:

Nem

Kúszóáram mérés:

Nem

Harmonikus mérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT I

Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:

Nem

Árammérési tartomány / DC:

0-0 A

Árammérési tartomány / AC:

0-100 A

Kezelőfelület:

Nem

Analóg sávos kijelzés:

Nem

Árammérő, LED jelzőfény, piros