TRACON - Árammérő, LED jelzőfény, zöld SN105541 - NYG3-AG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem
Fogó nyílása - 0 mm
Feszültségmérési tartomány/AC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374214933
Sonepar cikkszám
SN105541
Gyártói cikkszám
NYG3-AG
Gyártói típuskód
NYG3-AG
Mérési tartomány választása:
kézi
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Fogó nyílása:
0 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Nem
Feszültségmérési tartomány/DC:
Nem
Ellenállásmérési tartomány:
Nem
Teljesítménymérés:
Nem
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT I
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / DC:
0-0 A
Árammérési tartomány / AC:
0-100 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Nem