TRACON - Áramváltó 100/5A 30mm sínrehúzható 0,5%-os 1,5VA AV30100SH - AV30100SH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3.75 VA
Nyílásátmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374175982
Sonepar cikkszám
AV30100SH
Gyártói cikkszám
AV30100SH
Gyártói típuskód
AV30100SH
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3.75 VA
Nyílásátmérő:
20 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 100/5A 30mm sínrehúzható 0,5%-os 1,5VA