TRACON - Áramváltó 250/5A 60x35mm 5VA 0,5s sínrehúzható hiteles SN019584 - EPSA40250-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA
Nyílásátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374185844
Sonepar cikkszám
SN019584
Gyártói cikkszám
EPSA40250-5
Gyártói típuskód
EPSA40250-5
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
5 VA
Nyílásátmérő:
30 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 250/5A 60x35mm 5VA 0,5s sínrehúzható hiteles