Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Áramváltó 30-200/5A 30x20mm sínrehúzható 0,5% AV30200SH - AV30200SH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Áramváltó   30-200/5A     30x20mm sínrehúzható 0,5% AV30200SH

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374176002

Sonepar cikkszám

AV30200SH

Gyártói cikkszám

AV30200SH

Gyártói típuskód

AV30200SH

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

20 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 30-200/5A 30x20mm sínrehúzható 0,5%