TRACON - Áramváltó 30-200/5A 30x20mm sínrehúzható 1,5% SN010711 - AV3075SH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 75 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374175975
Sonepar cikkszám
SN010711
Gyártói cikkszám
AV3075SH
Gyártói típuskód
AV3075SH
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
75 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
20 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 30-200/5A 30x20mm sínrehúzható 1,5%