Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Áramváltó 30/5A talpas 2,5VA 0,5 oszt. GT88875 - AVBS-30

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Áramváltó     30/5A talpas 2,5VA 0,5 oszt. GT88875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercses áramváltó

  • Névleges primer áram - 30 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Túláram-korlátozó tényező - FS 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374175890

Sonepar cikkszám

GT88875

Gyártói cikkszám

AVBS-30

Gyártói típuskód

AVBS-30

Kivitel:

tekercses áramváltó

Névleges primer áram:

30 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Igen

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 30/5A talpas 2,5VA 0,5 oszt.