Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Áramváltó 60-1000/5A 60x20mm sínrehúzható SN006185 - AV601000SH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Áramváltó   60-1000/5A    60x20mm sínrehúzható SN006185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Nyílásátmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374176101

Sonepar cikkszám

SN006185

Gyártói cikkszám

AV601000SH

Gyártói típuskód

AV601000SH

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Nyílásátmérő:

50 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 60-1000/5A 60x20mm sínrehúzható