Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Áramváltó 60/5A 2,5VA 30mm sínrehúzható SN019956 - AV3060SH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Áramváltó     60/5A  2,5VA 30mm sínrehúzható SN019956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 60 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA

  • Nyílásátmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374175968

Sonepar cikkszám

SN019956

Gyártói cikkszám

AV3060SH

Gyártói típuskód

AV3060SH

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

60 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.5 VA

Nyílásátmérő:

20 mm

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 60/5A 2,5VA 30mm sínrehúzható