Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Áramváltó A-120/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral AVA120 - AVA120

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Áramváltó A-120/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral AVA120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 120 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Túláram-korlátozó tényező - FS 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374127233

Sonepar cikkszám

AVA120

Gyártói cikkszám

AVA120

Gyártói típuskód

AVA120

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

120 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Igen

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó A-120/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral