TRACON - Áramváltó A-75/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral AVA75 - AVA75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 75 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 0.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374125703
Sonepar cikkszám
AVA75
Gyártói cikkszám
AVA75
Gyártói típuskód
AVA75
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
75 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
0.5
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó A-75/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral