TRACON - Áramváltó A-80/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral AVA80 - AVA80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 80 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Túláram-korlátozó tényező - FS 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127325
Sonepar cikkszám
AVA80
Gyártói cikkszám
AVA80
Gyártói típuskód
AVA80
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
80 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó A-80/5A sínrehúzható M8x20mm csavarral