Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Asztali oszlopos fúrógép 350W TDM1025 - TDM1025

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Asztali oszlopos fúrógép 350W TDM1025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 350 W

  • Teljes magasság - 580 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479000975

Sonepar cikkszám

TDM1025

Gyártói cikkszám

TDM1025

Gyártói típuskód

TDM1025

Névleges teljesítményfelvétel:

350 W

Teljes magasság:

580 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Asztali állványos fúrógép ; Asztali oszlopos fúrógép 350W