TRACON - Átkötő híd egymás melletti elemekhez TSKC10.. SX077738 - SFC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Névleges áram In - 57 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374207423
Sonepar cikkszám
SX077738
Gyártói cikkszám
SFC10
Gyártói típuskód
SFC10
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Átkötő híd egymás melletti elemekhez TSKC10..