TRACON - Átkötő híd egymás melletti elemekhez TSKC16.. SX077739 - SFC16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Névleges áram In - 76 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374207461
Sonepar cikkszám
SX077739
Gyártói cikkszám
SFC16
Gyártói típuskód
SFC16
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Átkötő híd egymás melletti elemekhez TSKC16..