TRACON - Átkötő híd minden második elem rövidre zárásához SX076257 - AHC16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Névleges áram In - 76 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374207478
Sonepar cikkszám
SX076257
Gyártói cikkszám
AHC16
Gyártói típuskód
AHC16
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Átkötő híd minden második elem rövidre zárásához