TRACON - Átkötő híd minden második elem rövidre zárásához SX076258 - AHC2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Névleges áram In - 24 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374207232
Sonepar cikkszám
SX076258
Gyártói cikkszám
AHC2,5
Gyártói típuskód
AHC2,5
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Átkötő híd minden második elem rövidre zárásához