TRACON - Átszúrós leágazó 1,50 - 2,5mm2 késes kék KL - KL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-2.5 mm2
Névleges áram In - 20 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101820
Sonepar cikkszám
KL
Gyártói cikkszám
KL
Gyártói típuskód
KL
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
20 A
Névleges feszültség:
50 V
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Pólusszám:
1
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakozási pozíció:
oldalt
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
16 mm
Méret a szerelési lemezre merőlegesen belül:
0 mm
Szín:
kék
Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan belül:
0 mm
Méret a szerelési lemezre merőlegesen kívül:
0 mm
Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan kívül:
0 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Integrált átvezetőkarimával:
Igen