TRACON - Átszúrós leágazó 4-6mm2 késes sárga SL - SL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-6 mm2
Névleges áram In - 50 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101837
Sonepar cikkszám
SL
Gyártói cikkszám
SL
Gyártói típuskód
SL
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-6 mm2
Névleges áram In:
50 A
Névleges feszültség:
50 V
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Pólusszám:
1
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakozási pozíció:
oldalt
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
17 mm
Méret a szerelési lemezre merőlegesen belül:
0 mm
Szín:
sárga
Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan belül:
0 mm
Méret a szerelési lemezre merőlegesen kívül:
0 mm
Méret a szerelési lemezzel párhuzamosan kívül:
0 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Integrált átvezetőkarimával:
Igen