Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Áttét. kábelvágó Cu/Al kábelhez, lágyacélhoz max. d=5mm 425g SN032763 - TCC-AC

MásolásMásolás
TRACON - Áttét. kábelvágó Cu/Al kábelhez, lágyacélhoz max. d=5mm 425g SN032763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 5 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 18 mm2

  • Teljes hossz - 280 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168311

Sonepar cikkszám

SN032763

Gyártói cikkszám

TCC-AC

Gyártói típuskód

TCC-AC

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

5 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

18 mm2

Teljes hossz:

280 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Áttét. kábelvágó Cu/Al kábelhez, lágyacélhoz max. d=5mm 425g