TRACON - Áttételes kábelvágó Cu/Al kábelekhez max. d=5mm SN034166 - TCC-AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 5 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 18 mm2
Teljes hossz - 280 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374168328
Sonepar cikkszám
SN034166
Gyártói cikkszám
TCC-AL
Gyártói típuskód
TCC-AL
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
5 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
18 mm2
Teljes hossz:
280 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Igen
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű