Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Áttételes kábelvágó Cu/Al kábelekhez max. d=4mm SN034192 - MCC-CV

MásolásMásolás
TRACON - Áttételes kábelvágó Cu/Al kábelekhez max. d=4mm SN034192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 4 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 11 mm2

  • Teljes hossz - 215 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374164955

Sonepar cikkszám

SN034192

Gyártói cikkszám

MCC-CV

Gyártói típuskód

MCC-CV

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

4 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

11 mm2

Teljes hossz:

215 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Áttételes kábelvágó Cu/Al kábelekhez max. d=4mm