Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Aut. visszakapcsoló fesz. növekedési/csökkenési relé AC230V,2P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s SX076629 - EVOUO2P63

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Aut. visszakapcsoló fesz. növekedési/csökkenési relé AC230V,2P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s SX076629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 175-265 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219747

Sonepar cikkszám

SX076629

Gyártói cikkszám

EVOUO2P63

Gyártói típuskód

EVOUO2P63

1. feszültségmérési tartomány:

175-265 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

180-257 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

30 s

Szélesség:

36 mm

Magasság:

82 mm

Mélység:

68 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Aut. visszakapcsoló fesz. növekedési/csökkenési relé AC230V,2P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s