TRACON - Beépített primer sines áramváltó Po:0,5 60A/5A 2,5VA SN032986 - AVBS-60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercses áramváltó
Névleges primer áram - 60 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Túláram-korlátozó tényező - FS 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374175913
Sonepar cikkszám
SN032986
Gyártói cikkszám
AVBS-60
Gyártói típuskód
AVBS-60
Kivitel:
tekercses áramváltó
Névleges primer áram:
60 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Beépített primer sines áramváltó Po:0,5 60A/5A 2,5VA