TRACON - Beépíthető csatlakozóaljzat, csapfedeles, oldalsó védőérintkezővel, kerek, 16A, 250V, 2P+F, IP54 Zöld(SCHUKO) SX082987 - TICS-105SG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230-250 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374228411
Sonepar cikkszám
SX082987
Gyártói cikkszám
TICS-105SG
Gyártói típuskód
TICS-105SG
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230-250 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
61 mm
Furattávolság vízszintes:
38 mm
Karima méret függőleges:
50 mm
Furattávolság függőleges:
38 mm
Névleges frekvencia:
50-60 Hz